1/2" topnøgleindsats Til TX-skruer, lang
1/2" topnøgle, TX, lang
1/2" UDV. TOP T70X140MM
ZEBRA
Varenr.
071513470
EAN 4024835725026
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
- Design: Lang
- Overflade: Forkromet
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til TX-skruer
Bemærk
Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder
Anvendelsesområde
Specielt til Ford
Gevind | 1/2 |
Optag | TX70 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Længde (L1) | 140 mm |
Klingelængde (L2) | 100 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 25 mm |
Overflade | Krom |