Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats metrisk, sekskant, lang

1/2" topnøgle, metrisk, sekskant, lang
1/2" LANG TOP 6-KT 32MM
ZEBRA

Varenr. 0712132332
EAN 4038898208242

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Overflade: Forkromet, poleret/mat

  • Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til sekskantet hoved

  • POWERDRIV®
Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig sekskant

Nøglevidde

32 mm

Længde (L1)

77 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

41,9 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

34 mm

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger