1/2" topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort
1/2" topnøgle, sekskant, kort
1/2" TOP 6-KT NV 32MM
ZEBRA
Varenr.
0712131132
EAN 4024835719001
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
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Overflade: Forkromet, slebet/mat
- Kærv: 1/2" indvendig firkant, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
- POWERDRIV
Bemærk
Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 32 mm |
Længde (L1) | 44 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 43 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 38,1 mm |
Overflade | Krom |