1/2" topnøgleindsats metrisk, sekskant, lang
1/2" topnøgle, metrisk, sekskant, lang
1/2" LANG TOP 6-KT 19MM
ZEBRA
Varenr.
0712132319
EAN 4038898252078
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
- Overflade: Forkromet, poleret/mat
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
- POWERDRIV®
Bemærk
Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 19 mm |
Længde (L1) | 77 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 26,5 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 26,5 mm |
Overflade | Krom |