Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats, TX-hoved Til udvendige TX-skruer, kort

1/2" topnøgle, udvendig TX, kort
1/2" INDV. TXTOP E11
ZEBRA

Varenr. 071513211
EAN 4011231729383

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Overflade: Forkromet

  • Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til TX-skruer
Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Optag

E11

Kærvtype

Indvendig firkant

Længde (L1)

40 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

13,3 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

22,5 mm

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger