1/2" topnøgleindsats, TX-hoved
1/2" topnøgle, udvendig TX, kort
1/2" INDV. TXTOP E12
ZEBRA
Varenr.
071513212
EAN 4011231729413
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
Til TX-skruer, kort
- Overflade: Forkromet
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til TX-skruer
Bemærk
Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder
Produktinformationer
Datablad(X)
![]() | |
Gevind | 1/2 |
Spidsstørrelse | E12 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Længde (L1) | 40 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 14,3 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 22,5 mm |
Overflade | Krom |