Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats, TX-hoved

1/2" topnøgle, udvendig TX, kort
1/2" INDV. TXTOP E18
ZEBRA

Varenr. 071513218
EAN 4011231729529

Prisvisning for kunder efter login
1/2" topnøgleindsats, TX-hoved

Varenr. 071513218

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til TX-skruer, kort
  • Overflade: Forkromet

  • Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til TX-skruer
Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Spidsstørrelse

E18

Kærvtype

Indvendig firkant

Længde (L1)

40 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

21 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

22,5 mm

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger