1/2" topnøgleindsats til TX-skruer, lang
1/2" topnøgle, TX, lang
1/2" UDV. TOP T30X120MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Design: Lang
- Overflade: Forkromet
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til TX-skruer
Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder
Specielt til Ford
Gevind | 1/2 |
Optag | TX30 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Længde (L1) | 120 mm |
Klingelængde (L2) | 80 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 22,5 mm |
Overflade | Forkromet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)