Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats Tomme, kort

1/2” topnøgle, tomme, sekskant, kort
1/2" TOP 6-KT 25/32

Varenr. 0712131209

EAN 4024835712385

Prisvisning for kunder efter login
1/2" topnøgleindsats Tomme, kort

Varenr. 0712131209
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
  • Overflade: Forkromet, poleret/mat

  • Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til sekskantet hoved

  • POWERDRIV®
Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

25/32

Længde (L1)

38 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

27,9 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

25,5 mm

Topnøgledybde (t)

19 mm

Overflade

Forkromet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger