1/2" topnøgleindsats Tomme, kort
1/2” topnøgle, tomme, sekskant, kort
1/2" TOP 6-KT 9/16
Varenr. 0712131204
EAN 4024835712187
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
- Overflade: Forkromet, poleret/mat
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
- POWERDRIV®
Bemærk
Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder
![]() | |
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 9/16 |
Længde (L1) | 38 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 20,6 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 21,9 mm |
Topnøgledybde (t) | 13 mm |
Overflade | Forkromet |