Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats, metrisk

1/2" topnøgle sekskant kort
1/2" TOP 6-KT 4X60MM

Varenr. 0715137040

EAN 4024835420310

Prisvisning for kunder efter login
1/2" topnøgleindsats, metrisk

Varenr. 0715137040
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
  • Overflade: Forkromet, poleret/mat

  • Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til indvendig sekskant

  • DIN 7422
Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

4 mm

Længde (L1)

60 mm

Klingelængde (L2)

20 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

22,5 mm

Overflade

Forkromet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger