Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats, metrisk

1/2" topnøgle sekskant kort
1/2 TOP UNBRACO 19X60 MM

Varenr. 071513719

EAN 4024835419383

Prisvisning for kunder efter login
1/2" topnøgleindsats, metrisk

Varenr. 071513719
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
  • Overflade: Forkromet, poleret/mat

  • Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til indvendig sekskant

  • DIN 7422
Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

19 mm

Længde (L1)

60 mm

Klingelængde (L2)

20 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

30 mm

Overflade

Forkromet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger