1/2" topnøgleindsats, metrisk
1/2" topnøgle sekskant kort
1/2 TOP UNBRACO 8X60 MM
Varenr. 0715137080
EAN 4024835419161
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
- Overflade: Forkromet, poleret/mat
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til indvendig sekskant
- DIN 7422
Bemærk
Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder
![]() | |
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 8 mm |
Længde (L1) | 60 mm |
Klingelængde (L2) | 20 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 22,5 mm |
Overflade | Forkromet |