Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats metrisk, dobbelt sekskant, kort

1/2" topnøgle, dob. sekskant, kort
1/2" TOP 12-KT NV 12MM
ZEBRA

Varenr. 0712133112
EAN 4024835714303

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725

  • Overflade: Forkromet, slebet/mat

  • Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til dobbelt sekskant

  • POWERDRIV
Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Nøglevidde

12 mm

Længde (L1)

36 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

17.9 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

21.9 mm

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger