1/2" topnøgleindsats metrisk, dobbelt sekskant, kort
1/2" topnøgle, dob. sekskant, kort
1/2" TOP 12-KT NV 18MM
ZEBRA
Varenr.
0712133118
EAN 4024835714426
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
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Overflade: Forkromet, slebet/mat
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til dobbelt sekskant
- POWERDRIV
Bemærk
Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 18 mm |
Længde (L1) | 36 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 25.4 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 23.5 mm |
Overflade | Krom |