1/2" topnøgleindsats metrisk, dobbelt sekskant, kort
1/2" topnøgle, dob. sekskant, kort
1/2" TOP 12-KT NV 22MM
ZEBRA



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Overflade: Forkromet, slebet/mat
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til dobbelt sekskant
- POWERDRIV
Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder
![]() | |
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Nøglevidde | 22 mm |
Længde (L1) | 38 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 29.9 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 26.5 mm |
Overflade | Forkromet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)