Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgler Sortiment med 23 dele

1/2" topnøgle, sort., HEX, 23 dele
WURTH-TOPNØGLESÆT 1/2 23 STK

Varenr. 096513 230

EAN 4011231884464

Prisvisning for kunder efter login
1/2" topnøgler Sortiment med 23 dele

Varenr. 096513 230
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
Sekskant, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet

Omfattende sortiment af 1/2" topnøgler til sekskantskruer, 23 dele


  • Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt

  • Kostbart værktøjer forbliver sikkert på plads under transport

  • Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj


19 topnøgler med sekskantfatning til de mest populære størrelser



Kraftig og effektiv tilspænding


  • De to stive forlængere kan bruges til at overføre kraft direkte

  • Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den

  • Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven

  • Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Med pålideligt kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

23 STK

Bredde x højde x dybde

405 x 50 x 160 mm

1/2" topnøgler Sortiment med 23 dele indeholdt:
1 x
1/2 skralde med drejeskiveskift

SKRALDE 1/2. L 250MM

Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 10MM

Beskrivelse:
Skruenøglestørrelse 10 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 11MM

Beskrivelse:
11 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 12MM

Beskrivelse:
12 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 13MM

Beskrivelse:
13 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 14MM

Beskrivelse:
14 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 15MM

Beskrivelse:
15 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 16MM

Beskrivelse:
16 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 17MM

Beskrivelse:
17 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 18MM

Beskrivelse:
18 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 19MM

Beskrivelse:
19 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 20MM

Beskrivelse:
20 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 21MM

Beskrivelse:
21 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 22MM

Beskrivelse:
22 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 24MM

Beskrivelse:
24 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 26MM

Beskrivelse:
26 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 27MM

Beskrivelse:
27 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 28MM

Beskrivelse:
28 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 30MM

Beskrivelse:
30 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats metrisk, sekskant, kort

1/2 TOP 6-KT NV 32MM

Beskrivelse:
32 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 forlænger

FORLÆNGER 1/2 L 125MM

Beskrivelse:
125 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 forlænger

FORLÆNGER 1/2 L 250MM

Beskrivelse:
250 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 kardanled

KARDANLED 1/2 L 70MM

Beskrivelse:
70 mm
Mængde: 1 x
Hårdt skumindlæg til 1/2 topnøgle, sortiment
1 x
Hårdt skumindlæg til 1/2 topnøgle, sortiment

FMINRT-096513230

Beskrivelse:
400 x 150 x 40 mm
Clamping effect
Mængde: 1 x
Metalboks, størrelse 3
1 x
Metalboks, størrelse 3

METBOX-405X160X50-SZ3

Beskrivelse:
405 x 160 x 50 mm
Mængde: 1 x