Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgler Sortiment med 21 dele

1/2" topnøgle, sortiment, TX
TX TOPNØGLESÆT 1/2 21 DELE
ZEBRA

Varenr. 096513 210
EAN 4011231884457

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til TX-skruer, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet

Praktisk sortiment af 1/2" topnøgler til TX skruer, 21 dele


  • Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt

  • Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport

  • Manglende værktøjer ses på et øjeblik


8 topnøgler med TX-fatning til de vigtigste størrelser



Kraftfuld, effektiv fastgørelse


  • Med de stive forlængere (fås i to versioner) overføres kraften direkte, og der er mulighed for vinkelbevægelser på op til 8°

  • Kardanleddet bremses og holder vinklen i den angivne position

  • Skralden har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den

  • Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven

  • Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

ZEBRA® er det førende mærke til professionelt håndværktøj fra WÜRTH

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

21 STK

Bredde x højde x dybde

405 x 50 x 160 mm

1/2" topnøgler Sortiment med 21 dele indeholdt:
1 x
1/2 skralde Med drejeskiveskift

SKRALDE 1/2. L 250MM

ZEBRA
Mængde: 1 x
1 x
1/2 forlænger

FORLÆNGER 1/2 L 125MM

ZEBRA
Beskrivelse:
Længde: 125 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 forlænger

FORLÆNGER 1/2 L 250MM

ZEBRA
Beskrivelse:
Længde: 250 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 kardanled Med et bremset led til at fastlåse den angivne position

KARDANLED 1/2 L 70MM

ZEBRA
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats, TX-hoved Til udvendige TX-skruer, kort

1/2 INDV. TXTOP E10

ZEBRA
Beskrivelse:
E10; Længde: 40 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats, TX-hoved Til udvendige TX-skruer, kort

1/2 INDV. TXTOP E11

ZEBRA
Beskrivelse:
E11; Længde: 40 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats, TX-hoved Til udvendige TX-skruer, kort

1/2 INDV. TXTOP E12

ZEBRA
Beskrivelse:
E12; Længde: 40 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats, TX-hoved Til udvendige TX-skruer, kort

1/2 INDV. TXTOP E14

ZEBRA
Beskrivelse:
E14; Længde: 40 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats, TX-hoved Til udvendige TX-skruer, kort

1/2 INDV. TXTOP E16

ZEBRA
Beskrivelse:
E16; Længde: 40 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats, TX-hoved Til udvendige TX-skruer, kort

1/2 INDV. TXTOP E18

ZEBRA
Beskrivelse:
E18; Længde: 40 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats, TX-hoved Til udvendige TX-skruer, kort

1/2 INDV. TXTOP E20

ZEBRA
Beskrivelse:
E20; Længde: 40 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats, TX-hoved Til udvendige TX-skruer, kort

1/2 INDV. TXTOP E24

ZEBRA
Beskrivelse:
E24; Længde: 40 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats Til TX-skruer, kort

1/2 UDV. TOP T20

ZEBRA
Beskrivelse:
TX20; Længde: 60 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats Til TX-skruer, kort

1/2 UDV. TOP T25

ZEBRA
Beskrivelse:
TX25; Længde: 60 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats Til TX-skruer, kort

1/2 UDV. TOP T27

ZEBRA
Beskrivelse:
TX27; Længde: 60 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats Til TX-skruer, kort

1/2 UDV. TOP T30

ZEBRA
Beskrivelse:
TX30; Længde: 60 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats Til TX-skruer, kort

1/2 UDV. TOP T40

ZEBRA
Beskrivelse:
TX40; Længde: 60 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats Til TX-skruer, kort

1/2 UDV. TOP T45

ZEBRA
Beskrivelse:
TX45; Længde: 60 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats Til TX-skruer, kort

1/2 UDV. TOP T50

ZEBRA
Beskrivelse:
TX50; Længde: 60 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats Til TX-skruer, kort

1/2 UDV. TOP T55

ZEBRA
Beskrivelse:
TX55; Længde: 60 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 topnøgleindsats Til TX-skruer, kort

1/2 UDV. TOP T60

ZEBRA
Beskrivelse:
TX60; Længde: 60 mm
Mængde: 1 x
Hårdt skumindlæg til 1/2 topnøgle, sortiment
1 x
Hårdt skumindlæg til 1/2 topnøgle, sortiment

FMINRT-(096513 210)

Beskrivelse: Clamping effect
Mængde: 1 x
Metalboks, størrelse 3
1 x
Metalboks, størrelse 3

METBOX-405X160X50-SZ3

Mængde: 1 x