1/2" universal oliefilternøgle
Universal oliefilternøgle, 1/2"
OLIEFILTERNØGLE 60-80MM
Varenr. 1952003238
EAN 4062856842438
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
Til håndtering af olie- og brændstoffilterpatroner på personbiler og varevogne
- Trinløs justerbar med selvspændende effekt (fjedermekanisme)
- Velegnet til tilspænding med og mod uret
- Venstretandede kæber sikrer optimal kraftlåsning
- Optimalt greb på filteret takket være særligt hærdede gribetænder
- 1/2" dobbeltdrev, indvendig firkant og udvendig sekskant, størrelse 21 eller 22 mm
- Særligt robust, smedet design
Maks. spændebredde | 80 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 487,000 g |