1/2" vinklet forlænger
1/2 vinklet forlængelse
VINKELFORLÆNGER 1/2" 53MM
Varenr. 0712138100
EAN 4050382118974
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
- Standard: DIN 3123, ISO 3316
- Overflade: Forkromet
- Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: 1/2" firkantet hoved
- Vinklet bevægelse på op til 8°
Anvendelsesområde
Til arbejde på svært tilgængelige steder
![]() | |
Gevind (S2) | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag (S1) | 1/2 |
Kærvtype | Udvendig firkant |
Længde (L) | 50 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 24 mm |