1/4" TOPNØGLEINDSATS, METRISK, KORT Nederste profil L=18 mm
1/4 TOP 6-KT NV 8MM, EKSTRA KORT MODEL
Varenr. 0713111308
EAN 4058794698893
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til indvendig sekskant, metrisk
Overflade: Forkromet, mat
Kærv: 1/4" firkanttop, kuglelåsrille
Spids: Til sekskantet hoved
Kærv: 1/4" firkanttop, kuglelåsrille
Spids: Til sekskantet hoved
![]() | |
Gevind | 1/4 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Optag | 8 mm |
Længde (L1) | 18 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 12,5 mm |
