1/4" bitadapter Med lynskiftepatron
1/4-tomme adapter med lynskiftepatron
ADAPTER 1/4"4KANT - 1/4"6KANT
Varenr.
071511 01
EAN 4046778948003
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/129434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Drev: 1/4-tomme firkantdrev, DIN 3121
Til brug med skralde eller firkantdrev
Udtag: 1/4-tomme sekskanttop, DIN 3126
Anvendelsesområde
Universalmontering til 1/4-tomme bits
![]() | |
Gevind (S2) | 1/4 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag (S1) | 1/4 |
Kærvtype | Indvendig sekskantet fatning |
Længde (L1) | 30 mm |
Monteringslængde (L2) | 11 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 13 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 14 mm |