1/4" og metrisk dobbelt ringskraldenøgle Til sekskant optag
Dobbelt ringnøgle med skralde 1/4" forskudt
1/4 DOBBELTRINGSKRALDE 10MM L110MM
ZEBRA
Varenr.
071423 102
EAN 4045727936566
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
ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj
Specialskraldeværktøj til brug ved trange pladsforhold
- Smart kombineret 1/4" og 10 mm skralder
- Vendegrebet kan bruges til at skifte mellem rotation med uret eller mod uret, hvilket muliggør betjening med én hånd
- Det slanke skraldehoved gør det muligt at bruge nøglen selv på svært tilgængelige steder
- Skraldenøglens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede og polerede for en skinnende finish
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
Optag | 1/4 |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Længde (L) | 110 mm |