1/4" skruetrækker
Skruetrækker 1/4" kontinuerlig klinge
4KT.-SKRUETRÆKKER 1/4. M. OPTAG I GREB
ZEBRA
Varenr.
0613430310
EAN 4050382305107
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
Klinge i ét stykke
- Klinge: Rund, lyst forkromet
- Spids: DIN 3120-A 6.3
Produktinformationer
Datablad(X)
Anvendelsesområde
Til brug af 1/4" topnøgleindsatser med firkantet beslag
![]() | |
Spidsstørrelse | 1/4 |
Klingelængde (A) | 110 mm |
Håndtagslængde/håndtagsbredde (B / C) | 106 / 35 mm |
Længde | 216 mm |
Grebshåndtagsmateriale | 2-komponent plast |