1/4" t-greb
T-greb 1/4"
GLIDEGREB 1/4., L 115 MM
Varenr.
0713110201
EAN 4024835397742
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
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Glidehåndtag: Kuglelås
- Konstruktion: Forkromet og poleret
- Anvendelse: T- eller L-greb
![]() | |
Optag | 1/4 |
Overflade | Forkromet |
Materiale | Stål |
Længde (L1) | 115 mm |
Hovedhøjde (B1) | 15,5 mm |
Bredde for hoved (A) | 14 mm |
Håndtagsdiameter (D) | 6 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)