1/4" topnøgle Til indvendige 5-strålede skruer
1/4" topnøgle, indvendig 5-strålet
1/4 BIT 5 STRÅLER M. HUL STR. 25
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Konstruktion: forkromet, mat
- Kærv: 1/4", kuglelåsrille
- Spids: 5-strålet profil med hul
- Geometri: kort
Specialprofil med monteringshul:
- Temperatursensorer, luftstrømssensorer og moderne dieselindsprøjtningssystemer
- Airbagsystem (DC)
- Kontaktskabe på radioantennemaster
- Sidespejle (Mercedes-Benz C-, E-, S-klasse)
- Startspærrekontrol
![]() | |
Gevind | 1/4 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Kærvtype | Femstjernet med hul |
Optag | 5star SZ25 |
Længde (L1) | 37 mm |
Klingelængde (L2) | 17.5 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 12 mm |
Design | Kort |
Materiale | Stål |
Overflade | Forkromet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)