1/4" topnøgleindsats metrisk, lang
1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, lang
1/4" LANG TOP 6-KT 12MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Overflade: Forkromet, poleret
- Drev: 1/4" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
Skrueforbindelser på tapper, gevindstænger
![]() | |
Gevind | 1/4 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Nøglevidde | 12 mm |
Længde (L1) | 50 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 16,9 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 16,9 mm |
Design | Lang |
Topnøgledybde (t) | 21 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Forkromet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)