1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, lang
1/4. LANG TOP 6KT 8MM
ZEBRA
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Overflade: Forkromet, poleret
- Drev: 1/4" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
Skrueforbindelser på tapper, gevindstænger
![]() | |
Gevind | 1/4 |
Nøglevidde | 8 mm |
Længde (L1) | 50 mm |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 11,9 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 11,9 mm |
Design | Lang |
Topnøgledybde (t) | 16 mm |
Overflade | Krom |