1/4" topnøgleindsats Til TX-skruer
1/4" topnøgle TX
1/4" UDV. TOP T25
ZEBRA
Varenr.
071511325
EAN 4011231726535
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
- Kærv: 1/4-tomme firkantdrev, kuglelåsrille
- Effekt: Til TX-skruer
Gevind | 1/4 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Kærvtype | TX |
Spidsstørrelse | TX25 |
Længde (L1) | 32 mm |
Klingelængde (L2) | 12 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 12 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Krom |