1/4" magnettop sekskantet, med magnet
Sekskantnøgle E 6.3 (1/4") med magnet
MAGNETTOP 1/4 NV 3/8
Varenr.
0614176716
EAN 4011231509770
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
- 1/4" maskinmontering, E, 6.3
- Længde 51 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
Nøglevidde | 3/8 |
Gevind | E 6,3 (1/4) |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Længde (L) | 51 mm |
Topnøgledybde til magnet (l) | 4,2 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D) | 14,6 mm |