1/4" topnøgleindsats, TX-hoved Til udvendige TX-skruer
1/4" topnøgle, udvendig TX
1/4" INDV. TOP E5
ZEBRA
Varenr.
071511205
EAN 4011231726153
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
- Overflade: Forkromet
- Drev: 1/4" firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til TX-skruer
Gevind | 1/4 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Kærvtype | Til udvendig TX |
Optag | E5 |
Længde (L1) | 22 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 6,7 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 12 mm |
Overflade | Krom |