Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/4" topnøgleindsats, TX-hoved Til udvendige TX-skruer

1/4" topnøgle, udvendig TX
1/4" INDV. TOP E7
ZEBRA

Varenr. 071511207
EAN 4011231726238

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Overflade: Forkromet

  • Drev: 1/4" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til TX-skruer
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/4

Kærvtype

Indvendig firkant

Kærvtype

Til udvendig TX

Optag

E7

Længde (L1)

22 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

8,3 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

12 mm

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger