1/4" topnøgleindsats, metrisk
1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
1/4" TOP 6-KT NV 13MM
ZEBRA
Varenr.
0713111113
EAN 4024835397971
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
Kort
- Overflade: Forkromet, poleret
- Drev: 1/4-tomme firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
Produktinformationer
Datablad(X)
![]() | |
Gevind | 1/4 |
Nøglevidde | 13 mm |
Længde (L1) | 22 mm |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 18 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 18 mm |
Design | Kort |
Topnøgledybde (t) | 11 mm |
Overflade | Krom |