Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/4" topnøgleindsats, metrisk

1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
1/4" TOP 6-KT NV 5MM
ZEBRA

Varenr. 0713111105
EAN 4024835397773

Prisvisning for kunder efter login
1/4" topnøgleindsats, metrisk

Varenr. 0713111105

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kort
  • Overflade: Forkromet, poleret

  • Drev: 1/4-tomme firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til sekskantet hoved
Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/4

Nøglevidde

5 mm

Længde (L1)

22 mm

Kærvtype

Til udvendig sekskant

Topnøgles udvendige diameter (D1)

8,1 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

11,9 mm

Design

Kort

Topnøgledybde (t)

5 mm

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger