1/4" topnøgleindsats, metrisk kort
1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
1/4" TOP 6-KT NV 12MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Overflade: Forkromet, poleret
- Drev: 1/4-tomme firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
![]() | |
Gevind | 1/4 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Nøglevidde | 12 mm |
Længde (L1) | 22 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 16,9 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 16,9 mm |
Design | Kort |
Topnøgledybde (t) | 10 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Forkromet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)