1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
TOP 6-KT 1/4" NV 6 MM
ZEBRA
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Overflade: Forkromet, poleret
- Drev: 1/4-tomme firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
![]() | |
Gevind | 1/4 |
Nøglevidde | 6 mm |
Længde (L1) | 22 mm |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 9,3 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 11,9 mm |
Design | Kort |
Topnøgledybde (t) | 6 mm |
Overflade | Krom |