Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/4" topnøgleindsats, metrisk kort

1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
1/4" TOP 6-KT NV 7MM
ZEBRA

Varenr. 0713111107
EAN 4024835397803

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Overflade: Forkromet, poleret

  • Drev: 1/4-tomme firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til sekskantet hoved
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/4

Kærvtype

Indvendig firkant

Kærvtype

Til udvendig sekskant

Nøglevidde

7 mm

Længde (L1)

22 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

10,8 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

11,9 mm

Design

Kort

Topnøgledybde (t)

6 mm

Materiale

Stål

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger