1/4" topnøgle, metrisk, sekskant, kort
TOP 6-KT 1/4" NV 9 MM
ZEBRA
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Overflade: Forkromet, poleret
- Drev: 1/4-tomme firkanttop, kuglelåsrille
- Spids: Til sekskantet hoved
![]() | |
Gevind | 1/4 |
Nøglevidde | 9 mm |
Længde (L1) | 22 mm |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 13,4 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 13,4 mm |
Design | Kort |
Topnøgledybde (t) | 7 mm |
Overflade | Krom |