1/4" topnøgleindsats sekskantet, uden magnet
Sekskantnøgle E 6.3 (1/4") kugleholder
1/4" TOP NV 8MM L: 50MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 1/4" maskinpatron, E 6.3
- Materiale: Krom-vanadiumstål
Til sikker fastholdelse af skruer, som den magnetiske version ikke er velegnet til (f.eks. savspåner) og skruer i rustfrit stål.
![]() | |
Nøglevidde | 8 mm |
Gevind | E 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Topnøgledybde | 9 mm |
Topnøgledybde til blindhul | 13 mm |
Længde (L) | 50 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D) | 14 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)