1/4" topnøgleindsats sekskantet, uden magnet
Sekskantnøgle E 6.3 (1/4") uden magnet
Varenr. 0614176811
EAN 4011231510448
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
- 1/4" maskinbeslag, E, 6.3
- Længde 65 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
![]() | |
Nøglevidde | 7 mm |
Gevind | E 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Kærvtype | Til udvendig sekskant |
Topnøgledybde | 5 mm |
Længde (L) | 65 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D) | 11 mm |