1/4" topnøgler Sortiment med 16 dele
1/4" topnøgle, sortiment, 16 dele
TOPNØGLESÆT 1/4" ZEBRA 16 STK
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Praktisk sortiment med 16 dele i en robust metalkasse
- Dette sortiment indeholder et kompakt sæt af basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og brug på farten
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport
- Manglende værktøjer ses på et øjeblik
Tilhørende topnøgler til de mest almindelige skrueforbindelser
- 1/4" sortimentet indeholder 12 topnøgler med bredder over fladerne fra 4 til 14 mm
Kraftfuld, effektiv fastgørelse
- Med den stive forlænger overføres kraften direkte, og der er mulighed for vinkelbevægelser på op til 8°
Støvbeskyttet vendbar skralde til arbejde under vanskelige forhold - tildelt Red Dot Design Award
- Den slanke skralde har et forskudt hoved, der giver større frigang
- Mekanismen med 72 tænder har to typer beskyttelse mod forurening (beskyttelsesgrad IP 5X) og er vedligeholdelsesfri takket være permanent smøring
- Firkantdrevet er særlig robust og stærkt
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
- Det ergonomisk optimerede vendegreb gør det nemt at skifte mellem rotation med og mod uret. Det er også muligt at trykke på skraldens hoved ved tilspænding uden at skifte retning utilsigtet
- Meget effektiv enhåndsbetjening
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er forkromede og polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Antal stykker i sortiment/sæt | 16 STK |
Bredde x højde x dybde | 225 x 35 x 110 mm |
KARDANLED 1/4 L 33MM
ZEBRAFMINRT-(096511 16)
METBOX-220X110X35-SZ1
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.