Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/4" universaltopnøgleindsats dobbelt sekskant, multiprofil

1/4" universaltopnøgle
1/4" UNIVERSALTOP 11MM
ZEBRA

Varenr. 071311311
EAN 4038898924395

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til de fem mest almindelige skruehoveddrev
  • Universaltopnøgle af meget høj kvalitet, som sikrer en lang levetid

  • Overflade: Forkromet, poleret

  • Drev: 1/4" indvendig firkant

  • Spids: dobbelt sekskant, multiprofil
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Multiprofil, egnet til de fem mest almindelige skruehoveddrev. Et sæt, som dækker alle opgaver:


  • Sekskant, metrisk

  • Firkant, metrisk

  • Dobbelt sekskant, metrisk

  • Sekskant, tomme

  • TX-hoved

Gevind

1/4

Kærvtype

Indvendig firkant

Kærvtype

Dobbelt sekskanthoved, multi-profil

Nøglevidde

11 mm

Længde (L1)

22 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

15,9 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

15,9 mm

Design

Kort

Topnøgledybde (t)

10 mm

Materiale

Stål

Overflade

Krom

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger