1/4" universaltopnøgleindsats dobbelt sekskant, multiprofil
1/4" universaltopnøgle
1/4" UNIVERSALTOP 5MM
ZEBRA
Varenr.
071311305
EAN 4038898923398
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
Til de fem mest almindelige skruehoveddrev
- Universaltopnøgle af meget høj kvalitet, som sikrer en lang levetid
- Overflade: Forkromet, poleret
- Drev: 1/4" indvendig firkant
- Spids: dobbelt sekskant, multiprofil
Anvendelsesområde
Multiprofil, egnet til de fem mest almindelige skruehoveddrev. Et sæt, som dækker alle opgaver:
- Sekskant, metrisk
- Firkant, metrisk
- Dobbelt sekskant, metrisk
- Sekskant, tomme
- TX-hoved
Gevind | 1/4 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Kærvtype | Dobbelt sekskanthoved, multi-profil |
Nøglevidde | 5 mm |
Længde (L1) | 22 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 8,1 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 11,9 mm |
Design | Kort |
Topnøgledybde (t) | 5 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Krom |