1-komponent skumpistol PURLOGIC® Premiumpress
Skumpistol, 1 komponent, PURLOGIC PREMIUMpress
SKUMPISTOL PREMIUM TIL FUGESKUM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Stop – Intet ukontrolleret udslip af skum
- Ergonomisk greb med gummikant for sikker og komfortabel fastholdelse
- Skumdispenseringsmængden kan justeres trinløst, så du får et rent sprøjtemønster
- Konisk dyse, perfekt egnet til forlængelsesspidser på tynde samlinger
Pistolen anvendes til at påføre 1-komponent polyuretanskum. Alt kommercielt tilgængeligt pistolskum i aerosolspraydåser med standardadapter til påskruning er velegnet. At kunne justere PU-skummet præcist betyder, at pistolen er velegnet til kontrolleret dispensering og tilpasset fyldning af samlinger, hvilket muliggør præcis og sikker installation.
Positionér den ønskede materialestrøm med en dispenseringsskrue bag på pistolen: Hvis du drejer med uret, reduceres skumudstrømningen. Hvis du drejer mod uret, øges skumudstrømningen. Kontroller, hvilken indstilling der giver dig optimale resultater.
Materiale | Glasfiber |
Farve | Rød, Sort |
Produktvægt (pr. vare) | 524.000 g |
Længde | 350 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!