1" slagtop sekskantet, metrisk, lang
1" slagtop, metrisk, sekskant, lang
1" LANG SLAGTOP 6-KT 38MM
Varenr.
071415138
EAN 4011231711296
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
- Passer til alle almindelige trykluftslagnøgler og akku slagnøgler
- Standard: Firkantet iht. DIN 3121
- Design: smedet, bruneret
Gevind | 1 |
Nøglevidde | 38 mm |
Længde (L1) | 95 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 58 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 54 mm |
Topnøgledybde (t) | 20 mm |