1" slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort
1" slagtop, indsats, metrisk, sekskant, kort
1" SLAGTOP 6-KT 46MM
Varenr. 071415 46
EAN 4011231711142
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
- Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere
- Standard: Firkantet iht. DIN 3121
- Design: smedet, bruneret
![]() | |
Gevind | 1 |
Nøglevidde | 46 mm |
Længde (L1) | 72 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 68 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 54 mm |
Topnøgledybde (t) | 24 mm |