Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1" slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

1" slagtop, indsats, metrisk, sekskant, kort
1" SLAGTOP 6-KT 55MM

Varenr. 071415 55

EAN 4011231711166

Prisvisning for kunder efter login
1" slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort

Varenr. 071415 55
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
  • Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere

  • Standard: Firkantet iht. DIN 3121

  • Design: smedet, bruneret
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1

Nøglevidde

55 mm

Længde (L1)

83 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

80 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

54 mm

Topnøgledybde (t)

28 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger