1" slagskruetrækkerindsats sekskantet, metrisk, kort
1" slagtop, indsats, metrisk, sekskant, kort
1" SLAGTOP 6-KT 60MM
Varenr. 071415 60
EAN 4011231711173
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
- Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere
- Standard: Firkantet iht. DIN 3121
- Design: smedet, bruneret
![]() | |
Gevind | 1 |
Nøglevidde | 60 mm |
Længde (L1) | 87 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 86 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 54 mm |
Topnøgledybde (t) | 30 mm |