12 volt adapter Med standardstik og stor kobling
12 V adapter
12V ADAPTER FOR STD 1 & 2
Varenr.
096380 938
EAN 4045727214244
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med standardstik og stor kobling
- Til tilpasning af udstyr med store stik til mindre standardudtag, f.eks. stikkontakter og overflademonterede stikkontakter til 12 volt tilslutninger
Typebeskrivelse | SWA01 |
Nominel spænding | 12 V DC |
Nominel strøm | 8 A |
Indvendig diameter | 21 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.050 kg |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)