18 V M-CUBE W-CONNECT genopladeligt Li-ion-batteri
Batteripakke Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT
18V AKKU BATTERI 5,0AH M-CUBE, W-CONNECT


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Forbedret ydeevne: Det optimerede kabinet og nye cellelayout på M-CUBE W-CONNECT batteripakken muliggør optimal varmeafledning, hvilket garanterer lang levetid og optimal strømudnyttelse ved højtydende anvendelser
- Celleteknologi: Vi bruger moderne, kraftfulde og robuste litium-ion-celler. Ideel til krævende professionel brug
- Robust: Den integrerede, stabile celleramme omslutter cellerne og sikrer en tæt pasform og optimal varmeafledning, som beskytter batteripakken mod overophedning og stød. Bløde komponenter beskytter batteripakken mod skader som følge af fald og minimerer risikoen for at ridse sarte overflader
- Forbedret håndtering: Det optimerede låseelement og gribeoverfladerne gør det nemmere at indsætte eller tage batteripakken ud af elværktøjet
- Ladeindikator: Forbedret brugervenlighed og mere effektiv brug af batteripakken takket være den tydelige indikator for opladningsniveau
- Kompatibilitet: 18 V M-CUBE W-CONNECT-batteripakken passer til alle tidligere og nye 18 V M-CUBE akku elværktøjer
W-CONNECT-kompatibel
M-CUBE W-CONNECT-batteripakken har en forbindelse til WCM-BT-modulet, som opretter netværker til enheder for nemmere ressourcestyring.



Nominel spænding | 18 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 5 Ah |
Vægt for batteri | 700 g |
Egnede ladere | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
Antal batterier | 1 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |
Servicekomponent | Batteri til maskine |
W-Connect-kompatibel | Ja, ved hjælp af tilbehør |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 06 |
Antal stykker | 1 STK |
Antal batterier/batterikapacitet | 1 x 5 Ah |
Produktvægt (pr. vare) | 742,000 g |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende |
Med overvågning af enkelt celle | Nej |
Egnede maskiner | M-CUBE 18 volt |
Batteritype | Li-lon |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)